曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58478113A4-18S5M0100AF-10T3K-332.5-16-2227.6928.651141.81018
6,940
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478122A4-18S5M0100AF-11T3K-332.5-16-2227.6928.651141.81118
6,940
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
58478165A4-20S5M0100AF-10T3K-352.5-16-2230.8731.831141.81020
7,270
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478174A4-20S5M0100AF-11T3K-352.5-16-2230.8731.831141.81120
7,270
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478183A4-20S5M0100AF-12T3K-352.5-16-2230.8731.831141.81220
7,270
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478244A4-22S5M0100AF-10T3K-402.5-16-2834.0535.011141.81022
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478253A4-22S5M0100AF-11T3K-402.5-16-2834.0535.011141.81122
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478262A4-22S5M0100AF-12T3K-402.5-16-2834.0535.011141.81222
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478271A4-22S5M0100AF-14T3K-402.5-16-2834.0535.011152.31422
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478287A4-22S5M0100AF-15T3K-402.5-16-2834.0535.011152.31522
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478366A4-24S5M0100AF-10T3K-442.5-16-3237.2438.21141.81024
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478375A4-24S5M0100AF-11T3K-442.5-16-3237.2438.21141.81124
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478384A4-24S5M0100AF-12T3K-442.5-16-3237.2438.21141.81224
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478393A4-24S5M0100AF-14T3K-442.5-16-3237.2438.21152.31424
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478402A4-24S5M0100AF-15T3K-442.5-16-3237.2438.21152.31524
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478411A4-24S5M0100AF-16T3K-442.5-16-3237.2438.21152.31624
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478427A4-24S5M0100AF-17T3K-442.5-16-3237.2438.21152.31724
8,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478506A4-25S5M0100AF-10T3K-442.5-16-3238.8339.791141.81025
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478515A4-25S5M0100AF-11T3K-442.5-16-3238.8339.791141.81125
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478524A4-25S5M0100AF-12T3K-442.5-16-3238.8339.791141.81225
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478533A4-25S5M0100AF-14T3K-442.5-16-3238.8339.791152.31425
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478542A4-25S5M0100AF-15T3K-442.5-16-3238.8339.791152.31525
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478551A4-25S5M0100AF-16T3K-442.5-16-3238.8339.791152.31625
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478567A4-25S5M0100AF-17T3K-442.5-16-3238.8339.791152.31725
9,040
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478655A4-26S5M0100AF-10T3K-472.5-16-3440.4241.381141.81026
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478664A4-26S5M0100AF-11T3K-472.5-16-3440.4241.381141.81126
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478673A4-26S5M0100AF-12T3K-472.5-16-3440.4241.381141.81226
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478682A4-26S5M0100AF-14T3K-472.5-16-3440.4241.381152.31426
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478691A4-26S5M0100AF-15T3K-472.5-16-3440.4241.381152.31526
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478707A4-26S5M0100AF-16T3K-472.5-16-3440.4241.381152.31626
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478716A4-26S5M0100AF-17T3K-472.5-16-3440.4241.381152.31726
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478725A4-26S5M0100AF-18T3K-472.5-16-3440.4241.381162.81826
9,280
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478831A4-28S5M0100AF-10T3K-482.5-16-3643.644.561141.81028
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478847A4-28S5M0100AF-11T3K-482.5-16-3643.644.561141.81128
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478856A4-28S5M0100AF-12T3K-482.5-16-3643.644.561141.81228
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478865A4-28S5M0100AF-14T3K-482.5-16-3643.644.561152.31428
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478874A4-28S5M0100AF-15T3K-482.5-16-3643.644.561152.31528
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478883A4-28S5M0100AF-16T3K-482.5-16-3643.644.561152.31628
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478892A4-28S5M0100AF-17T3K-482.5-16-3643.644.561152.31728
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478901A4-28S5M0100AF-18T3K-482.5-16-3643.644.561162.81828
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478917A4-28S5M0100AF-19T3K-482.5-16-3643.644.561162.81928
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58478926A4-28S5M0100AF-20T3K-482.5-16-3643.644.561162.82028
9,710
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479041A4-30S5M0100AF-10T3K-512.5-16-3646.7947.751141.81030
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479057A4-30S5M0100AF-11T3K-512.5-16-3646.7947.751141.81130
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479066A4-30S5M0100AF-12T3K-512.5-16-3646.7947.751141.81230
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479075A4-30S5M0100AF-14T3K-512.5-16-3646.7947.751152.31430
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479084A4-30S5M0100AF-15T3K-512.5-16-3646.7947.751152.31530
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479093A4-30S5M0100AF-16T3K-512.5-16-3646.7947.751152.31630
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479102A4-30S5M0100AF-17T3K-512.5-16-3646.7947.751152.31730
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58479111A4-30S5M0100AF-18T3K-512.5-16-3646.7947.751162.81830
10,120
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする