マフラ(樹脂製)

マフラ(樹脂製) - コガネイマフラ(樹脂製) - コガネイ

消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行えます。

材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)内容量1個
注意
※本体は樹脂ですから、無理な力を加えないでください。
※洗浄には中性洗剤または洗油を使用し、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
※取付けは手で絞めつけてください。プライヤなどの工具を使用すると、破損することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効断面積(mm2)
消音効果(dB)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487991KM-030.5115(空気圧力0.5MPaで電磁弁(040-4E1)取付け時)M3×0.5
424
398
438(税込)
翌々日出荷
返品不可
68488007KM-051413(空気圧力0.5MPaで電磁弁(050-4E1)取付け時)M5×0.8
424
398
438(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする