曜日別特売

コンテナ

コンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザン

壊れやすい物や精密機器の搬送に。

付属品緩衝ウレタン×6質量(kg)4.9耐荷重(kg)15容積43L外寸法・高さ(mm)227外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)615有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ105+フタ深さ105)有効内寸法・高さ(mm)361内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550282B-505576(本体深さ105+フタ深さ105)361615390227
87,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする