曜日別特売

コンテナ

コンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザンコンテナ - ホーザン

大型精密機器の搬送に。
移動に便利なキャスター付。

付属品緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式)質量(kg)9耐荷重(kg)25容積112L外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)760有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ180+フタ深さ150)有効内寸法・高さ(mm)476内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550291B-500
138,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする