曜日別特売
FLR40S・W/M/36-P 飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形 日立 75418052

飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1箱(25本)
注文コード
75418052
品番
FLR40S・W/M/36-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

外的衝撃などで万一ランプが破損してもガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく危険防止になります。

用途
学校・食品工場。
種別
40形
点灯形
ラピッドスタータ形
光源色
白色
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
2910
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
白色
電球の種類
蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75418052
2016-06-28
用途: 不良室内照明灯交換
株式会社テラフーズ

長年使用している商品なので特に問題はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする