FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス柱受アンバー塗装仕上げ丸型
材質
ステンレスSUS304
表面処理
アンバー塗装
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75077161
75丸
75
32
65
¥
7,400
取扱い終了
75077177
90丸
90
32
65
¥
7,800
取扱い終了
75077186
100丸
101.6
32
65
¥
8,400
取扱い終了
75077195
120丸
120
48.6
65
¥
9,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください