養生テープ No.3488
エメラルドグリーン色の合繊布は、見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。内装工事・改修時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
- 用途
- 内装工事・改装時の養生シートの固定用。部材の仮固定、仮結束用
- 色
- エメラルドグリーン
- 基材
- 樹脂クロス
- テープ厚さ(mm)
- 0.11
- 粘着剤
- アクリル系
- タック(ボールNo.)
- 10
- 主な用途
- 養生用
- 粘着力(N/10mm)
- 2.75
- 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
- 50.0[12.8]
- 引張強度(N/25mm)
- 125
養生テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17




















