古藤工業(Monf)
アクリル系養生用テープ
厚さ(mm)
0.15
色
グリーン
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.6
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898260
NO.812YG
1箱(60巻)
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898375
NO.812YG
1箱(36巻)
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898515
NO.812YG
1箱(18巻)
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898558
NO.812YG
1箱(24巻)
75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください