光洋化学
エースクロスα
・トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
・柔軟性があり、被着体の段差/凸凹にも追従する。
・薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
・手切れ性向上によりスムーズに切れる。
用途
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
29
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994341
KW
1巻
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02994831
KW
1ケース(20巻)
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください