イマオコーポレーション
ガイドローラー(H型 シングルベアリング)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類
ローラー
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)
スチール
仕様
中荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法d1(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844422
GRL40SH-H
8
7
30
18
40
22
4.5
16
7
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844431
GRL50SH-H
10
8
36
22
50
26
5.5
19
10
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844447
GRL60SH-H
12
10
42
26
60
32
6.5
23
13
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください