曜日別特売

ガイドローラー(Y型)

ガイドローラー(Y型) - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

種類ローラー仕様中荷重内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
寸法R1(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844937GRL30J-Y3610~1213301217~18.3176
2,3002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75844946GRL30S-Y3610~1213301217~18.3176
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75844955GRL40J-Y4.5712~1418401622~23.3228
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75844964GRL40S-Y4.5712~1418401622~23.3228
2,4002,298
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り6点です
75844973GRL40-Y-SUS4.5712~1418401622~23.3228
3,8003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
75844982GRL50J-Y5.5814~2022501927~30.92610
2,8002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75844991GRL50S-Y5.5814~2022501927~30.92610
2,9002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
75845007GRL50-Y-SUS5.5814~2022501927~30.92610
5,7005,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75845016GRL60J-Y6.51016~2526602332~37.93212
3,3003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75845025GRL60S-Y6.51016~2526602332~37.93212
3,6003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75845034GRL60-Y-SUS6.51016~2526602332~37.93212
6,7006,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75845043GRL70J-Y8.51120~3029702838~44.53515
4,2003,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845052GRL70S-Y8.51120~3029702838~44.53515
4,1003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75845016
2017-07-23
用途: 製品に取り付ける。
横山鉄工所製造業

数を揃えるのに苦労した。120個必要だったが、あちこち探して、2ヶ月かかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする