イマオコーポレーション
チェーンナット
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75852847
CNS1-100
15
32
33
67
42
25
25
27.5
36
100
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852856
CNS1-25
3
6.5
7
19
11
8
8
4.8
8
25
¥
670
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852865
CNS1-35
4.5
10.5
10
24.5
14.5
10
10
7.4
10
35
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852874
CNS1-40
6
13
14
31
18
13
13
11.2
14
40
¥
870
¥
844
¥
928
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852883
CNS1-50
7.5
16.5
17
38.5
23.5
15
15
13.8
17
50
¥
1,290
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852892
CNS1-60
9
19.5
21
44
26
18
18
17.8
22
60
¥
1,520
¥
1,475
¥
1,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852901
CNS1-80
12
26
27
54
34
20
20
22.6
27
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください