イマオコーポレーション
トラック ローラー (R型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。
仕様
重荷重
材質
外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質(ボール)
SUJ2・HRC60~66
材質(シールド)
SPCC
材質(保持器)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855035
PCTR1604-R
ローラー
5
9
7
8
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
75855044
PCTR1706-R
ローラー
5
10
7
8
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855053
PCTR2406-R
ローラー
8
20
11
11
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855062
PCTR3510-R
ローラー
12
66
15.9
15.9
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855071
PCTR3512-R
ローラー
12
66
15.9
15.9
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
75855087
PCTR4710-R
ローラー
15
170
19
19
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855096
PCTR5216-R
ローラー
20
195
20.6
22.6
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください