ローラーピン

ローラーピン - イマオコーポレーションローラーピン - イマオコーポレーションローラーピン - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75858447RLP060546105.55.7
800
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858456RLP0606461065.2
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75858465RLP06114610119.2
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
75858474RLP08075.581276.5
990
989
1,088(税込)
当日出荷
75858483RLP08135.58121310.5
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858492RLP10086.5101688.9
890
889
978(税込)
当日出荷
75858501RLP10166.510161610.9
920
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858517RLP12107.512191010.9
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75858526RLP12167.512191614.9
1,010
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
75858535RLP15111015221112
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
75858544RLP15171015221716
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
75858553RLP17121217251218.7
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75858562RLP17201217252020.7
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75858571RLP20141320301424.8
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
75858587RLP20181320301830.8
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858596RLP25211325342127.8
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75858535
2021-01-26
用途: ガイドローラーの部品
卸売・小売業

ステンレス製のほうがよかったのですが、この商品は思った通りの物で、問題無く使えました。

対象商品 : 75858447
2016-05-02
用途: 木製建具の反り防止の部品として使用
株式会社エリオテクノ製造業

ウレタンローラーと併せての使用でしたが、予想通り回転が滑らかで尚且つ回転芯がぶれないので期待通りの部品として使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする