JD110V25W/G9/P2 ハロゲンランプ ラインボルト 三菱電機 31339412

ハロゲンランプ ラインボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31339412 品番JD110V25W/G9/P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

保護シールド(前面ガラス)なしで使用可能。
ラインボルトハロゲンランプの中では最もコンパクトサイズ。(当社製品比)
高い光束維持率。
外管バルブには紫外放射吸収石英ガラスを採用。被照射物の退色を抑制。

口金G9 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)25 ランプ電圧(V)110 全光束(Lm)260 外管径(Φmm)13 用途クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 全長(mm)43 質量(g)3 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 光中心距離22.8mm バルブ仕上クリア
注意
※定格電圧を110Vに設計してありますが、一般の100V電源でもご利用になれます。
100Vで使用した場合は、消費電力が約85%、全光束が約75%となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする