曜日別特売

ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) - KITZ(キッツ)
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595882710UTDZ-15A151/2
38,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595883610UTDZ-20A203/4
43,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595884510UTDZ-25A251
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595885410UTDZ-32A321-1/4
79,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595886310UTDZ-40A401-1/2
83,000
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595887210UTDZ-50A502
106,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595888110UTDZ-65A652-1/2
160,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595889710UTDZ-80A803
187,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
7595890610UTDZ-100A1004
274,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする