曜日別特売

SNS たわみリーマボルト

SNS たわみリーマボルト - カネミツ
(2件のレビュー)
種類その他部品内容量1個
関連資料:(0.22MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼びa×l
ねじの呼びd
寸法a(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法k(mm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236343# R110×46M10101719.616.6772460.514#R1
400
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
76236352# R214×53M12141921.918983530.616#R2
540
489
538(税込)
当日出荷
76236361# R316×67M16162427.72312104670.820#R3
1,060
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236377# R420×82M20203034.6291513482125#R4
1,700
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236386# R525×102M24253641.63418155102127#R5
2,360
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236395# R635.5×132M3035.54653.144231961321.536#R6
4,810
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-03
用途: フランジ合わせ
山本工業建設業・工事業

ここの会社は、超適当ですね
M12とM16とM20のリーマーボルトを購入しましたが、M16とM20は普通のボルトでした
模擬使用でフランジ合わせをするのに皆の前で恥をかかされる事になった
こんなデタラメは辞めて欲しい

12が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76236343
2018-10-07
用途: 寸法図面が無い

寸法の図面が無い為、商品サイズが確認できません。
図面の掲載希望

24が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする