SNS パワーシーブ 3V2本掛

SNS パワーシーブ 3V2本掛 - カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛 - カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛 - カネミツ
溝の形3V溝数2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
寸法l(mm)
下穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245084110 × 3V-227.7-7.365108.83515
5,150
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245093212 × 3V-227.71520.390210.84820
12,530
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245102224 × 3V-227.71520.390222.84820
13,470
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245111236 × 3V-227.71520.390234.84820
13,620
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245127355 × 3V-227.71727.3100353.85522
21,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245136450 × 3V-227.71827.3100448.85522
35,090
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624514567 × 3V-227.7-7.35065.83513
2,350
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624515470 × 3V-227.7-7.35068.83513
2,750
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624516371 × 3V-227.7-7.35069.83513
2,400
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
7624517275 × 3V-227.7-7.36073.83513
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624518180 × 3V-227.7-7.36078.83513
2,830
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624519785 × 3V-227.7-7.36083.83513
3,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624520690 × 3V-227.7-7.36088.83513
3,320
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7624521595 × 3V-227.7-7.36093.83513
3,460
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245224100 × 3V-227.7-7.36598.83515
3,780
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245233112 × 3V-227.7-7.365110.83515
4,580
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245242120 × 3V-227.7-7.365118.83515
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245251125 × 3V-227.7-14.375123.84218
5,310
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245267130 × 3V-227.7-14.375128.84218
6,230
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245276140 × 3V-227.7-14.375138.84218
7,040
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245285150 × 3V-227.7-14.375148.84218
7,730
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245294160 × 3V-227.71714.375158.84218
8,070
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245303180 × 3V-227.71720.390178.84820
9,740
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245312200 × 3V-227.71720.390198.84820
10,530
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245321250 × 3V-227.71720.390248.84820
13,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245337280 × 3V-227.71727.3100278.85520
15,930
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245346300 × 3V-227.71727.3100298.85522
17,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245355315 × 3V-227.71727.3100313.85522
19,850
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245364360 × 3V-227.71727.3100358.85522
22,320
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76245373400 × 3V-227.71727.3100398.85522
28,870
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする