曜日別特売

SNS パワーシーブ 3V5本掛

SNS パワーシーブ 3V5本掛 - カネミツSNS パワーシーブ 3V5本掛 - カネミツSNS パワーシーブ 3V5本掛 - カネミツ
溝の形3V溝数5内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
寸法l(mm)
下穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76246003100 × 3V-558.6-6.49098.86518
7,840
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246012110 × 3V-558.6-6.490108.86518
10,400
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246021120 × 3V-558.6-6.490118.86518
10,110
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246037130 × 3V-558.6-11.4100128.87020
11,950
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246046140 × 3V-558.6-11.4100138.87020
13,090
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246055180 × 3V-558.61811.4100178.87020
18,060
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246064212 × 3V-558.61511.4100210.87020
24,120
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246073224 × 3V-558.61511.4100222.87020
25,590
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246082236 × 3V-558.61511.4100234.87020
26,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246091250 × 3V-558.61816.4110248.87520
26,730
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246107280 × 3V-558.61816.4110278.87520
30,340
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246116300 × 3V-558.61816.4110298.87522
28,540
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246125315 × 3V-558.61821.4120313.88025
37,240
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246134360 × 3V-558.61821.4120358.88025
41,980
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246143400 × 3V-558.61821.4120398.88025
48,220
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246152450 × 3V-558.61821.4120448.88025
55,930
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246161500 × 3V-558.61821.4120498.88025
65,610
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246195112 × 3V-558.6-6.490110.86518
9,380
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246204125 × 3V-558.6-6.490123.86518
10,990
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246213150 × 3V-558.6-11.4100148.87020
15,180
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246222160 × 3V-558.6-11.4100158.87020
17,550
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246231200 × 3V-558.61811.4100198.87020
20,010
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76246177600 × 3V-558.61841.4140598.810030
79,610
取扱い終了
返品不可
76246186630 × 3V-558.61841.4140628.810030
90,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする