曜日別特売

STB ブッシングシーブ 3V-5

STB ブッシングシーブ 3V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5 - カネミツ
溝数5溝の形3V内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250894STB 450 × 3V-558.615--13.6140448.845
47,560
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250903STB 125 × 3V-558.615-13.6--123.845
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
76250912STB 140 × 3V-558.615-13.6--138.845
9,420
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250921STB 150 × 3V-558.615-13.6--148.845
11,290
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250937STB 160 × 3V-558.615-13.6--158.845
11,540
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250946STB 180 × 3V-558.615-13.6--178.845
13,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250955STB 200 × 3V-558.615-13.6-125198.845
16,390
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250964STB 224 × 3V-558.615-13.68.6125222.845
17,880
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250973STB 250 × 3V-558.615-13.68.6140248.845
19,030
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250982STB 280 × 3V-558.615-13.68.6140278.845
21,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250991STB 315 × 3V-558.615-13.68.6140313.845
24,270
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251007STB 355 × 3V-558.615-13.68.6140353.845
36,080
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76251016STB 400 × 3V-558.615-13.68.6140398.845
38,380
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251025STB 500 × 3V-558.615--3.6180498.855
47,560
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251034STB 630 × 3V-558.61521.4--170628.880
63,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする