曜日別特売

STB ブッシングシーブ 5V-5

STB ブッシングシーブ 5V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5 - カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5 - カネミツ
溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法H(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S2(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76251795STB 265 × 5V-595.45.420-262.470
47,890
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251804STB 335 × 5V-595.45.420200332.470
63,630
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251813STB 375 × 5V-595.45.420200372.470
70,530
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251822STB 630 × 5V-595.45.4-224627.490
139,550
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251831STB 800 × 5V-595.45.4-224797.490
185,310
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251847STB 180 × 5V-595.415.425-177.455
26,090
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251856STB 190 × 5V-595.415.425-187.455
28,220
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251865STB 200 × 5V-595.415.425-197.455
31,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251874STB 212 × 5V-595.415.425-209.455
34,780
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251883STB 224 × 5V-595.415.425-221.470
37,060
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251892STB 236 × 5V-595.45.420-233.470
39,530
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251901STB 250 × 5V-595.45.420-247.470
43,290
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251917STB 280 × 5V-595.45.420-277.470
48,870
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251926STB 300 × 5V-595.45.420190297.470
53,460
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251935STB 315 × 5V-595.45.420200312.470
55,110
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251944STB 355 × 5V-595.45.420200352.470
63,970
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251953STB 400 × 5V-595.45.420200397.470
71,670
65,980
72,578(税込)
87日以内出荷
返品不可
76251962STB 450 × 5V-595.45.4-200447.490
81,020
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76251971STB 500 × 5V-595.45.4-200497.490
98,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする