カネミツ
STB ブッシング 4225
タイプ
X
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
42
ねじ寸法
M6×12
軸径(mm)最大d max
28
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
38.88
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253116
STB 4225 × 12-N
12
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253125
STB 4225 × 14-N
14
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76253134
STB 4225 × 15-N
15
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253143
STB 4225 × 16-N
16
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253152
STB 4225 × 18-N
18
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253161
STB 4225 × 19-N
19
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253177
STB 4225 × 20-N
20
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253186
STB 4225 × 24-N
24
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
76253195
STB 4225 × 25-N
25
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253204
STB 4225 × 28-N
28
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください