曜日別特売

STB ブッシング 13090

STB ブッシング 13090 - カネミツ
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76253807STB 13090 × 48-N48
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253816STB 13090 × 50-N50
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253825STB 13090 × 55-N55
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253834STB 13090 × 60-N60
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253843STB 13090 × 65-N65
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253852STB 13090 × 70-N70
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253861STB 13090 × 75-N75
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253877STB 13090 × 80-N80
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253886STB 13090 × 85-N85
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253895STB 13090 × 90-N90
25,940
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする