曜日別特売

STB IS プーリ IS-B1

STB IS プーリ IS-B1 - カネミツ
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25内容量1個
全23種類を絞り込む
de外径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76255207STB-IS 118 × B12.11181258035
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255216STB-IS 125 × B12.31251328035
4,830
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255225STB-IS 132 × B12.61321398035
5,440
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255234STB-IS 135 × B12.71351428035
5,650
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255243STB-IS 140 × B12.81401478035
6,130
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255252STB-IS 145 × B13.01451528035
6,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255261STB-IS 150 × B13.21501578035
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255277STB-IS 155 × B12.71551628035
7,110
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255286STB-IS 160 × B12.81601678035
7,450
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255295STB-IS 165 × B12.91651728035
7,780
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255304STB-IS 170 × B13.01701778035
8,760
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255313STB-IS 180 × B13.11801878035
9,010
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255322STB-IS 190 × B13.31901978035
9,660
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255331STB-IS 200 × B13.12002078035
9,860
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255347STB-IS 212 × B13.22122198035
10,150
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255356STB-IS 224 × B14.222423110040
11,590
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255365STB-IS 236 × B14.523624310040
12,950
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255374STB-IS 250 × B14.725025710040
14,020
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255383STB-IS 280 × B15.228028710040
15,040
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255392STB-IS 300 × B15.530030710040
16,020
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255401STB-IS 315 × B15.731532210040
16,890
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255417STB-IS 355 × B16.535536210040
18,870
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255426STB-IS 400 × B18.340040710040
21,180
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする