曜日別特売

STB IS プーリ IS-C3

STB IS プーリ IS-C3 - カネミツ
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数3リム幅w(mm)85内容量1個
全26種類を絞り込む
de外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256591STB-IS 180 × C38.9180189.6-45
21,340
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256607STB-IS 185 × C39.4185194.6-45
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256616STB-IS 190 × C310190199.6-45
23,510
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256625STB-IS 195 × C310.5195204.6-45
24,330
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256634STB-IS 200 × C311200209.6-45
25,480
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256643STB-IS 206 × C311.7206215.6-45
26,650
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256652STB-IS 212 × C312.4212221.6-45
28,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256661STB-IS 218 × C311218227.612545
28,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256677STB-IS 224 × C311.3224233.612545
28,470
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256686STB-IS 230 × C311230239.612545
29,460
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256695STB-IS 236 × C311.3236245.612545
29,790
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256704STB-IS 243 × C311.8243252.612545
30,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256713STB-IS 250 × C312.2250259.612545
33,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256722STB-IS 265 × C313.1265274.612545
33,430
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256731STB-IS 280 × C313.2280289.613245
41,380
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256747STB-IS 300 × C314.3300309.613245
43,030
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256756STB-IS 315 × C318.8315324.617055
44,850
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256765STB-IS 355 × C320.8355364.617055
49,480
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256774STB-IS 400 × C323.1400409.617055
56,090
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256783STB-IS 450 × C327450459.617055
65,040
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256792STB-IS 500 × C330500509.617055
73,130
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256801STB-IS 560 × C338560569.617080
86,040
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256826STB-IS 710 × C356710719.620090
127,570
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256835STB-IS 800 × C366800809.620090
147,250
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256844STB-IS 900 × C374900909.620090
163,810
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256817STB-IS 630 × C350630639.620090
104,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする