曜日別特売

STB IS プーリ IS-C4

STB IS プーリ IS-C4 - カネミツ
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数4リム幅w(mm)110.5内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256853STB-IS 180 × C410.2180189.6-45
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256862STB-IS 185 × C410.7185194.6-45
26,140
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256871STB-IS 190 × C411.3190199.6-45
26,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256887STB-IS 195 × C411.9195204.6-45
27,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256896STB-IS 200 × C412.4200209.6-45
29,630
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256905STB-IS 206 × C413.2206215.6-45
31,280
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256914STB-IS 212 × C413.9212221.6-45
32,760
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256923STB-IS 218 × C412.5218227.612545
33,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256932STB-IS 224 × C412.6224233.612545
33,260
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256941STB-IS 230 × C413230239.612545
42,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256957STB-IS 236 × C418.7236245.6-55
42,350
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256966STB-IS 243 × C419.8243252.6-55
42,540
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256975STB-IS 250 × C419250259.616055
42,540
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256984STB-IS 265 × C418.8265274.616055
43,180
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256993STB-IS 280 × C419.8280289.616055
45,830
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257002STB-IS 300 × C421.5300309.616555
50,460
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257011STB-IS 315 × C421.5315324.617055
53,940
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257027STB-IS 355 × C423.8355364.617055
60,890
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257036STB-IS 400 × C431400409.617080
72,310
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257045STB-IS 450 × C435450459.617080
83,560
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257054STB-IS 500 × C445500509.620090
101,440
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257063STB-IS 560 × C449560569.620090
113,990
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257072STB-IS 630 × C455630639.620090
128,220
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257081STB-IS 710 × C463710719.620090
122,930
取扱い終了
返品不可
76257097STB-IS 800 × C473800809.620090
139,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする