曜日別特売

STB IS プーリ IS-C5

STB IS プーリ IS-C5 - カネミツ
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30内容量1個
全21種類を絞り込む
de外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76257106STB-IS 200 × C518200209.6-80
31,28029,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り2点です
76257115STB-IS 206 × C519.2206215.6-80
33,10031,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257124STB-IS 212 × C520.4212221.6-80
34,92032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257133STB-IS 218 × C521.6218227.6-80
37,72035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257142STB-IS 224 × C523224233.6-80
38,39036,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257151STB-IS 230 × C524.2230239.6-80
46,17043,980
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257167STB-IS 236 × C525.5236245.6-80
47,66043,980
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257176STB-IS 243 × C527.1243252.6-80
48,33046,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257185STB-IS 250 × C528250259.6-80
50,31047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257194STB-IS 265 × C526265274.616080
50,31047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257203STB-IS 280 × C526280289.616080
52,62049,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257212STB-IS 300 × C528300309.616580
56,26053,980
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257221STB-IS 315 × C529315324.617080
61,55058,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257237STB-IS 355 × C532355364.617080
70,15065,980
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257246STB-IS 400 × C541400409.620090
84,89076,980
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257255STB-IS 450 × C546450459.620090
94,14087,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257264STB-IS 500 × C551500509.620090
105,90098,980
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257273STB-IS 560 × C555560569.620090
117,310109,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257291STB-IS 710 × C570710719.620090
167,090159,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257307STB-IS 800 × C584800809.620090
196,890189,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76257282STB-IS 630 × C561630639.620090
110,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする