折りたたみ台車
車輪まで折りたためるので収納場所に困りません。
多目的利用のできるネットポケット付き。
- トラスコ品番
- 362-0018
- 車輪径(Φmm)
- 100
- 材質(車輪)
- ゴム
- 荷台寸法(幅)(mm)
- 414
- ハンドル高さ(mm)
- 640、800、900(3段階の高さに調整可能)
- 材質(ハンドル)
- 鋼
- キャスター金具
- 鋼
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 414×640×90
- 荷台寸法(奥行)(mm)
- 644
- 材質(荷台)
- アルミ
- 内容量
- 1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16













