曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)18内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86014993MJB-40-EWH-10-104012225101066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015002MJB-40-EWH-10-114012225101166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015011MJB-40-EWH-10-124012225101266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015027MJB-40-EWH-10-144012225101466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015036MJB-40-EWH-10-154012225101566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015045MJB-40-EWH-10-164012225101666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015054MJB-40-EWH-10-184012225101866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015063MJB-40-EWH-10-194012225101966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015072MJB-40-EWH-10-204012225102066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015081MJB-40-EWH-11-114012225111166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015097MJB-40-EWH-11-124012225111266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015106MJB-40-EWH-11-144012225111466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015115MJB-40-EWH-11-154012225111566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015124MJB-40-EWH-11-164012225111666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015133MJB-40-EWH-11-184012225111866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015142MJB-40-EWH-11-194012225111966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015151MJB-40-EWH-11-204012225112066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015167MJB-40-EWH-12-124012225121266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015176MJB-40-EWH-12-144012225121466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015185MJB-40-EWH-12-154012225121566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015194MJB-40-EWH-12-164012225121666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015203MJB-40-EWH-12-184012225121866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015212MJB-40-EWH-12-194012225121966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015221MJB-40-EWH-12-204012225122066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015237MJB-40-EWH-14-144012225141466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015246MJB-40-EWH-14-154012225141566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015255MJB-40-EWH-14-164012225141666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015264MJB-40-EWH-14-184012225141866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015273MJB-40-EWH-14-194012225141966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015282MJB-40-EWH-14-204012225142066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015291MJB-40-EWH-15-154012225151566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015307MJB-40-EWH-15-164012225151666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015316MJB-40-EWH-15-184012225151866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015325MJB-40-EWH-15-194012225151966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015334MJB-40-EWH-15-204012225152066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015343MJB-40-EWH-16-164012225161666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015352MJB-40-EWH-16-184012225161866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015361MJB-40-EWH-16-194012225161966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015377MJB-40-EWH-16-204012225162066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015386MJB-40-EWH-18-184012225181866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015395MJB-40-EWH-18-194012225181966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015404MJB-40-EWH-18-204012225182066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015413MJB-40-EWH-19-194012225191966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015422MJB-40-EWH-19-204012225192066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015431MJB-40-EWH-20-204012225202066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015447MJB-40-EWH-8-10401222581066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015456MJB-40-EWH-8-11401222581166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015465MJB-40-EWH-8-12401222581266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015474MJB-40-EWH-8-14401222581466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015483MJB-40-EWH-8-15401222581566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする