曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86024915MJB-65-BL-14-1465152.535141490
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024924MJB-65-BL-14-1565152.535141590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024933MJB-65-BL-14-1665152.535141690
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024942MJB-65-BL-14-1865152.535141890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024951MJB-65-BL-14-1965152.535141990
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024967MJB-65-BL-14-2065152.535142090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024976MJB-65-BL-14-2265152.535142290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024985MJB-65-BL-14-2465152.535142490
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86024994MJB-65-BL-14-2565152.535142590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025003MJB-65-BL-14-2865152.535142890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025012MJB-65-BL-14-3065152.535143090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025021MJB-65-BL-14-3265152.535143290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025037MJB-65-BL-14-3565152.535143590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025046MJB-65-BL-14-3865152.535143890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025055MJB-65-BL-15-1565152.535151590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025064MJB-65-BL-15-1665152.535151690
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025073MJB-65-BL-15-1865152.535151890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025082MJB-65-BL-15-1965152.535151990
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025091MJB-65-BL-15-2065152.535152090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025107MJB-65-BL-15-2265152.535152290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025116MJB-65-BL-15-2465152.535152490
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025125MJB-65-BL-15-2565152.535152590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025134MJB-65-BL-15-2865152.535152890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025143MJB-65-BL-15-3065152.535153090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025152MJB-65-BL-15-3265152.535153290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025161MJB-65-BL-15-3565152.535153590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025177MJB-65-BL-15-3865152.535153890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025186MJB-65-BL-16-1665152.535161690
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025195MJB-65-BL-16-1865152.535161890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025204MJB-65-BL-16-1965152.535161990
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025213MJB-65-BL-16-2065152.535162090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025222MJB-65-BL-16-2265152.535162290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025231MJB-65-BL-16-2465152.535162490
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025247MJB-65-BL-16-2565152.535162590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025256MJB-65-BL-16-2865152.535162890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025265MJB-65-BL-16-3065152.535163090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025274MJB-65-BL-16-3265152.535163290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025283MJB-65-BL-16-3565152.535163590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025292MJB-65-BL-16-3865152.535163890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025301MJB-65-BL-18-1865152.535181890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025317MJB-65-BL-18-1965152.535181990
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025326MJB-65-BL-18-2065152.535182090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025335MJB-65-BL-18-2265152.535182290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025344MJB-65-BL-18-2465152.535182490
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025353MJB-65-BL-18-2565152.535182590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025362MJB-65-BL-18-2865152.535182890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025371MJB-65-BL-18-3065152.535183090
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025387MJB-65-BL-18-3265152.535183290
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025396MJB-65-BL-18-3565152.535183590
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025405MJB-65-BL-18-3865152.535183890
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする