フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31内容量1個
全105種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86025965MJB-65-EBL-14-1465152.535141490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025974MJB-65-EBL-14-1565152.535141590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025983MJB-65-EBL-14-1665152.535141690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86025992MJB-65-EBL-14-1865152.535141890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026001MJB-65-EBL-14-1965152.535141990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026017MJB-65-EBL-14-2065152.535142090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026026MJB-65-EBL-14-2265152.535142290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026035MJB-65-EBL-14-2465152.535142490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026044MJB-65-EBL-14-2565152.535142590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026053MJB-65-EBL-14-2865152.535142890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026062MJB-65-EBL-14-3065152.535143090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026071MJB-65-EBL-14-3265152.535143290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026087MJB-65-EBL-14-3565152.535143590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026096MJB-65-EBL-14-3865152.535143890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026105MJB-65-EBL-15-1565152.535151590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026114MJB-65-EBL-15-1665152.535151690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026123MJB-65-EBL-15-1865152.535151890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026132MJB-65-EBL-15-1965152.535151990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026141MJB-65-EBL-15-2065152.535152090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026157MJB-65-EBL-15-2265152.535152290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026166MJB-65-EBL-15-2465152.535152490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026175MJB-65-EBL-15-2565152.535152590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026184MJB-65-EBL-15-2865152.535152890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026193MJB-65-EBL-15-3065152.535153090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026202MJB-65-EBL-15-3265152.535153290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026211MJB-65-EBL-15-3565152.535153590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026227MJB-65-EBL-15-3865152.535153890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026236MJB-65-EBL-16-1665152.535161690
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026245MJB-65-EBL-16-1865152.535161890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026254MJB-65-EBL-16-1965152.535161990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026263MJB-65-EBL-16-2065152.535162090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026272MJB-65-EBL-16-2265152.535162290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026281MJB-65-EBL-16-2465152.535162490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026297MJB-65-EBL-16-2565152.535162590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026306MJB-65-EBL-16-2865152.535162890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026315MJB-65-EBL-16-3065152.535163090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026324MJB-65-EBL-16-3265152.535163290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026333MJB-65-EBL-16-3565152.535163590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026342MJB-65-EBL-16-3865152.535163890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026351MJB-65-EBL-18-1865152.535181890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026367MJB-65-EBL-18-1965152.535181990
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026376MJB-65-EBL-18-2065152.535182090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026385MJB-65-EBL-18-2265152.535182290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026394MJB-65-EBL-18-2465152.535182490
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026403MJB-65-EBL-18-2565152.535182590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026412MJB-65-EBL-18-2865152.535182890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026421MJB-65-EBL-18-3065152.535183090
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026437MJB-65-EBL-18-3265152.535183290
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026446MJB-65-EBL-18-3565152.535183590
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86026455MJB-65-EBL-18-3865152.535183890
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする