フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5内容量1個
全132種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86052443XHW-34C-10-103416.53.751312.5101036.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052452XHW-34C-10-113416.53.751312.5101136.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052461XHW-34C-10-123416.53.751312.5101236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052477XHW-34C-10-143416.53.751312.5101436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052486XHW-34C-10-153416.53.751312.5101536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052495XHW-34C-10-163416.53.751312.5101636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052504XHW-34C-11-113416.53.751312.5111136.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052513XHW-34C-11-123416.53.751312.5111236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052522XHW-34C-11-143416.53.751312.5111436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052531XHW-34C-11-153416.53.751312.5111536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052547XHW-34C-11-163416.53.751312.5111636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052556XHW-34C-12-123416.53.751312.5121236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052565XHW-34C-12-143416.53.751312.5121436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052574XHW-34C-12-153416.53.751312.5121536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052583XHW-34C-12-163416.53.751312.5121636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052592XHW-34C-14-143416.53.751312.5141436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052601XHW-34C-14-153416.53.751312.5141536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052617XHW-34C-14-163416.53.751312.5141636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052626XHW-34C-15-153416.53.751312.5151536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052635XHW-34C-15-163416.53.751312.5151636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052644XHW-34C-16-163416.53.751312.5161636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
86052653XHW-34C-5-103416.53.751312.551036.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052662XHW-34C-5-113416.53.751312.551136.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052671XHW-34C-5-123416.53.751312.551236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052687XHW-34C-5-143416.53.751312.551436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052696XHW-34C-5-153416.53.751312.551536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86052705XHW-34C-5-163416.53.751312.551636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052714XHW-34C-5-53416.53.751312.55536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052723XHW-34C-5-63416.53.751312.55636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052732XHW-34C-5-6.353416.53.751312.556.3536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052741XHW-34C-5-83416.53.751312.55836.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052757XHW-34C-5-9.5253416.53.751312.559.52536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052766XHW-34C-6.35-103416.53.751312.56.351036.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052775XHW-34C-6.35-113416.53.751312.56.351136.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052784XHW-34C-6.35-123416.53.751312.56.351236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052793XHW-34C-6.35-143416.53.751312.56.351436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052802XHW-34C-6.35-153416.53.751312.56.351536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052811XHW-34C-6.35-163416.53.751312.56.351636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052827XHW-34C-6.35-6.353416.53.751312.56.356.3536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052836XHW-34C-6.35-83416.53.751312.56.35836.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052845XHW-34C-6.35-9.5253416.53.751312.56.359.52536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052854XHW-34C-6-103416.53.751312.561036.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052863XHW-34C-6-113416.53.751312.561136.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052872XHW-34C-6-123416.53.751312.561236.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052881XHW-34C-6-143416.53.751312.561436.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052897XHW-34C-6-153416.53.751312.561536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052906XHW-34C-6-163416.53.751312.561636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052915XHW-34C-6-63416.53.751312.56636.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052924XHW-34C-6-6.353416.53.751312.566.3536.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86052933XHW-34C-6-83416.53.751312.56836.80.2
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする