曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37815041SFC-020DA2-5B-5B3.32610.610.757.5-1.6510.65532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815057SFC-020DA2-5B-6B3.32610.610.757.5-1.6510.65632.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815066SFC-020DA2-5B-6.35B3.32610.610.757.5-1.6510.656.3532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815075SFC-020DA2-5B-7B3.32610.610.757.5-1.6510.65732.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815084SFC-020DA2-5B-8B3.32610.610.757.5-1.6510.65832.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815093SFC-020DA2-5B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.65932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815102SFC-020DA2-5B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.659.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815111SFC-020DA2-5B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.651032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815127SFC-020DA2-6B-6B3.32610.610.757.5-1.6510.66632.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815136SFC-020DA2-6B-6.35B3.32610.610.757.5-1.6510.666.3532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815145SFC-020DA2-6B-7B3.32610.610.757.5-1.6510.66732.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
37815154SFC-020DA2-6B-8B3.32610.610.757.5-1.6510.66832.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815163SFC-020DA2-6B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.66932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815172SFC-020DA2-6B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.669.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815181SFC-020DA2-6B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.661032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815197SFC-020DA2-6.35B-6.35B3.32610.610.757.5-1.6510.66.356.3532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815206SFC-020DA2-6.35B-7B3.32610.610.757.5-1.6510.66.35732.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815215SFC-020DA2-6.35B-8B3.32610.610.757.5-1.6510.66.35832.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815224SFC-020DA2-6.35B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.66.35932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815233SFC-020DA2-6.35B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.66.359.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815242SFC-020DA2-6.35B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.66.351032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815251SFC-020DA2-7B-7B3.32610.610.757.5-1.6510.67732.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815267SFC-020DA2-7B-8B3.32610.610.757.5-1.6510.67832.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815276SFC-020DA2-7B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.67932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815285SFC-020DA2-7B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.679.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815294SFC-020DA2-7B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.671032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815303SFC-020DA2-8B-8B3.32610.610.757.5-1.6510.68832.3
7,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37815312SFC-020DA2-8B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.68932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815321SFC-020DA2-8B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.689.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815337SFC-020DA2-8B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.681032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815346SFC-020DA2-9B-9B3.32610.610.757.5-1.6510.69932.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815355SFC-020DA2-9B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.699.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815364SFC-020DA2-9B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.691032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
37815373SFC-020DA2-9.525B-9.525B3.32610.610.757.5-1.6510.69.5259.52532.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815382SFC-020DA2-9.525B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.69.5251032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815391SFC-020DA2-10B-10B3.32610.610.757.5-1.6510.6101032.3
7,080
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする