曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2内容量1個
全66種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37810656SFC-030SA2-5B-5B3.753414.512.4-21.62.5-5527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810665SFC-030SA2-5B-6B3.753414.512.4-21.62.5-5627.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810674SFC-030SA2-5B-6.35B3.753414.512.4-21.62.5-56.3527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810683SFC-030SA2-5B-7B3.753414.512.4-21.62.5-5727.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810692SFC-030SA2-5B-8B3.753414.512.4-21.62.5-5827.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810701SFC-030SA2-5B-9B3.753414.512.4-21.62.5-5927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810717SFC-030SA2-5B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-59.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810726SFC-030SA2-5B-10B3.753414.512.4-21.62.5-51027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810735SFC-030SA2-5B-11B3.753414.512.4-21.62.5-51127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810744SFC-030SA2-5B-12B3.753414.512.4-21.62.5-51227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810753SFC-030SA2-5B-14B3.753414.512.4-21.62.5-51427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810762SFC-030SA2-6B-6B3.753414.512.4-21.62.5-6627.3
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
37810771SFC-030SA2-6B-6.35B3.753414.512.4-21.62.5-66.3527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810787SFC-030SA2-6B-7B3.753414.512.4-21.62.5-6727.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810796SFC-030SA2-6B-8B3.753414.512.4-21.62.5-6827.3
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
37810805SFC-030SA2-6B-9B3.753414.512.4-21.62.5-6927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810814SFC-030SA2-6B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-69.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810823SFC-030SA2-6B-10B3.753414.512.4-21.62.5-61027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810832SFC-030SA2-6B-11B3.753414.512.4-21.62.5-61127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810841SFC-030SA2-6B-12B3.753414.512.4-21.62.5-61227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810857SFC-030SA2-6B-14B3.753414.512.4-21.62.5-61427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810866SFC-030SA2-6.35B-6.35B3.753414.512.4-21.62.5-6.356.3527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810875SFC-030SA2-6.35B-7B3.753414.512.4-21.62.5-6.35727.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810884SFC-030SA2-6.35B-8B3.753414.512.4-21.62.5-6.35827.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810893SFC-030SA2-6.35B-9B3.753414.512.4-21.62.5-6.35927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810902SFC-030SA2-6.35B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-6.359.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810911SFC-030SA2-6.35B-10B3.753414.512.4-21.62.5-6.351027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810927SFC-030SA2-6.35B-11B3.753414.512.4-21.62.5-6.351127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810936SFC-030SA2-6.35B-12B3.753414.512.4-21.62.5-6.351227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810945SFC-030SA2-6.35B-14B3.753414.512.4-21.62.5-6.351427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810954SFC-030SA2-7B-7B3.753414.512.4-21.62.5-7727.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810963SFC-030SA2-7B-8B3.753414.512.4-21.62.5-7827.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810972SFC-030SA2-7B-9B3.753414.512.4-21.62.5-7927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810981SFC-030SA2-7B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-79.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810997SFC-030SA2-7B-10B3.753414.512.4-21.62.5-71027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811006SFC-030SA2-7B-11B3.753414.512.4-21.62.5-71127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811015SFC-030SA2-7B-12B3.753414.512.4-21.62.5-71227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811024SFC-030SA2-7B-14B3.753414.512.4-21.62.5-71427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811033SFC-030SA2-8B-8B3.753414.512.4-21.62.5-8827.3
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
37811042SFC-030SA2-8B-9B3.753414.512.4-21.62.5-8927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811051SFC-030SA2-8B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-89.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811067SFC-030SA2-8B-10B3.753414.512.4-21.62.5-81027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
37811076SFC-030SA2-8B-11B3.753414.512.4-21.62.5-81127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811085SFC-030SA2-8B-12B3.753414.512.4-21.62.5-81227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
37811094SFC-030SA2-8B-14B3.753414.512.4-21.62.5-81427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811103SFC-030SA2-9B-9B3.753414.512.4-21.62.5-9927.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811112SFC-030SA2-9B-9.525B3.753414.512.4-21.62.5-99.52527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811121SFC-030SA2-9B-10B3.753414.512.4-21.62.5-91027.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811137SFC-030SA2-9B-11B3.753414.512.4-21.62.5-91127.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811146SFC-030SA2-9B-12B3.753414.512.4-21.62.5-91227.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする