曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 - 三木プーリ
(1件のレビュー)
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6内容量1個
全67種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37816511SFC-040DA2-8B-8B-4.54419.515.51129.63208848
11,250
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
37816527SFC-040DA2-8B-9B-4.54419.515.51129.63208948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816536SFC-040DA2-8B-9.525B-4.54419.515.51129.632089.52548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816545SFC-040DA2-8B-10B-4.54419.515.51129.632081048
11,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37816554SFC-040DA2-8B-11B-4.54419.515.51129.632081148
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816563SFC-040DA2-8B-12B-4.54419.515.51129.632081248
11,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37816572SFC-040DA2-8B-14B-4.54419.515.51129.632081448
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816581SFC-040DA2-8B-15B-4.54419.515.51129.632081548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816597SFC-040DA2-8B-16B-4.54419.515.51129.632081648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816606SFC-040DA2-8B-18B-4.54419.515.51129.632081848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816615SFC-040DA2-8B-19B-4.54419.515.51129.632081948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816624SFC-040DA2-9B-9B-4.54419.515.51129.63209948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816633SFC-040DA2-9B-9.525B-4.54419.515.51129.632099.52548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816642SFC-040DA2-9B-10B-4.54419.515.51129.632091048
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816651SFC-040DA2-9B-11B-4.54419.515.51129.632091148
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816667SFC-040DA2-9B-12B-4.54419.515.51129.632091248
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816676SFC-040DA2-9B-14B-4.54419.515.51129.632091448
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816685SFC-040DA2-9B-15B-4.54419.515.51129.632091548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816694SFC-040DA2-9B-16B-4.54419.515.51129.632091648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816703SFC-040DA2-9B-18B-4.54419.515.51129.632091848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816712SFC-040DA2-9B-19B-4.54419.515.51129.632091948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816721SFC-040DA2-9.525B-9.525B-4.54419.515.51129.63209.5259.52548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816737SFC-040DA2-9.525B-10B-4.54419.515.51129.63209.5251048
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816746SFC-040DA2-9.525B-11B-4.54419.515.51129.63209.5251148
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816755SFC-040DA2-9.525B-12B-4.54419.515.51129.63209.5251248
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816764SFC-040DA2-9.525B-14B-4.54419.515.51129.63209.5251448
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816773SFC-040DA2-9.525B-15B-4.54419.515.51129.63209.5251548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816782SFC-040DA2-9.525B-16B-4.54419.515.51129.63209.5251648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816791SFC-040DA2-9.525B-18B-4.54419.515.51129.63209.5251848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816807SFC-040DA2-9.525B-19B-4.54419.515.51129.63209.5251948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816816SFC-040DA2-10B-10B-4.54419.515.51129.6320101048
11,250
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
37816825SFC-040DA2-10B-11B-4.54419.515.51129.6320101148
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816834SFC-040DA2-10B-12B-4.54419.515.51129.6320101248
11,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37816843SFC-040DA2-10B-14B-4.54419.515.51129.6320101448
11,250
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
37816852SFC-040DA2-10B-15B-4.54419.515.51129.6320101548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816861SFC-040DA2-10B-16B-4.54419.515.51129.6320101648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816877SFC-040DA2-10B-18B-4.54419.515.51129.6320101848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816886SFC-040DA2-10B-19B-4.54419.515.51129.6320101948
11,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37816895SFC-040DA2-11B-11B-4.54419.515.51129.6320111148
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816904SFC-040DA2-11B-12B-4.54419.515.51129.6320111248
11,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37816913SFC-040DA2-11B-14B-4.54419.515.51129.6320111448
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816922SFC-040DA2-11B-15B-4.54419.515.51129.6320111548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816931SFC-040DA2-11B-16B-4.54419.515.51129.6320111648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816947SFC-040DA2-11B-18B-4.54419.515.51129.6320111848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816956SFC-040DA2-11B-19B-4.54419.515.51129.6320111948
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816965SFC-040DA2-12B-12B-4.54419.515.51129.6320121248
11,250
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
37816974SFC-040DA2-12B-14B-4.54419.515.51129.6320121448
11,250
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
37816983SFC-040DA2-12B-15B-4.54419.515.51129.6320121548
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37816992SFC-040DA2-12B-16B-4.54419.515.51129.6320121648
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817001SFC-040DA2-12B-18B-4.54419.515.51129.6320121848
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817166
2020-03-19
用途: モーターと従動がわの駆動の伝達
製造業

始めて使用してみて予想どうりの性能が出させる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする