曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 - 三木プーリ
(1件のレビュー)
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8内容量1個
全78種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37817175SFC-050DA2-10B-10B6562620.514382.426101059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817184SFC-050DA2-10B-11B6562620.514382.426101159.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817193SFC-050DA2-10B-12B6562620.514382.426101259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817202SFC-050DA2-10B-14B6562620.514382.426101459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817211SFC-050DA2-10B-15B6562620.514382.426101559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817227SFC-050DA2-10B-16B6562620.514382.426101659.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817236SFC-050DA2-10B-18B6562620.514382.426101859.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817245SFC-050DA2-10B-19B6562620.514382.426101959.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817254SFC-050DA2-10B-20B6562620.514382.426102059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817263SFC-050DA2-10B-22B6562620.514382.426102259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817272SFC-050DA2-10B-24B6562620.514382.426102459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37817281SFC-050DA2-10B-25B6562620.514382.426102559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817297SFC-050DA2-11B-11B6562620.514382.426111159.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817306SFC-050DA2-11B-12B6562620.514382.426111259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817315SFC-050DA2-11B-14B6562620.514382.426111459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817324SFC-050DA2-11B-15B6562620.514382.426111559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817333SFC-050DA2-11B-16B6562620.514382.426111659.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817342SFC-050DA2-11B-18B6562620.514382.426111859.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817351SFC-050DA2-11B-19B6562620.514382.426111959.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817367SFC-050DA2-11B-20B6562620.514382.426112059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817376SFC-050DA2-11B-22B6562620.514382.426112259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817385SFC-050DA2-11B-24B6562620.514382.426112459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817394SFC-050DA2-11B-25B6562620.514382.426112559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817403SFC-050DA2-12B-12B6562620.514382.426121259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817412SFC-050DA2-12B-14B6562620.514382.426121459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817421SFC-050DA2-12B-15B6562620.514382.426121559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817437SFC-050DA2-12B-16B6562620.514382.426121659.8
13,660
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37817446SFC-050DA2-12B-18B6562620.514382.426121859.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817455SFC-050DA2-12B-19B6562620.514382.426121959.8
13,660
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37817464SFC-050DA2-12B-20B6562620.514382.426122059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817473SFC-050DA2-12B-22B6562620.514382.426122259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817482SFC-050DA2-12B-24B6562620.514382.426122459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817491SFC-050DA2-12B-25B6562620.514382.426122559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817507SFC-050DA2-14B-14B6562620.514382.426141459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817516SFC-050DA2-14B-15B6562620.514382.426141559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37817525SFC-050DA2-14B-16B6562620.514382.426141659.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817534SFC-050DA2-14B-18B6562620.514382.426141859.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817543SFC-050DA2-14B-19B6562620.514382.426141959.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817552SFC-050DA2-14B-20B6562620.514382.426142059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817561SFC-050DA2-14B-22B6562620.514382.426142259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37817577SFC-050DA2-14B-24B6562620.514382.426142459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817586SFC-050DA2-14B-25B6562620.514382.426142559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817595SFC-050DA2-15B-15B6562620.514382.426151559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817604SFC-050DA2-15B-16B6562620.514382.426151659.8
13,660
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37817613SFC-050DA2-15B-18B6562620.514382.426151859.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817622SFC-050DA2-15B-19B6562620.514382.426151959.8
13,660
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37817631SFC-050DA2-15B-20B6562620.514382.426152059.8
13,660
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37817647SFC-050DA2-15B-22B6562620.514382.426152259.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
37817656SFC-050DA2-15B-24B6562620.514382.426152459.8
13,660
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37817665SFC-050DA2-15B-25B6562620.514382.426152559.8
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817805
2020-03-19
用途: モーターとワークの中間位置に回転伝達用に使用して機械を改良した。
製造業

予想していたより効果が顕著で満足しています。
始めて使用し製品の特性が理解できた。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする