曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1内容量1個
全36種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37818733SFC-080DA2-20B-20B982383022-840202098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818742SFC-080DA2-20B-22B982383022-840202298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818751SFC-080DA2-20B-24B982383022-840202498
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818767SFC-080DA2-20B-25B982383022-840202598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818776SFC-080DA2-20B-28B982383022-840202898
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818785SFC-080DA2-20B-30B982383022-840203098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818794SFC-080DA2-20B-32B982383022-840203298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818803SFC-080DA2-20B-35B982383022-840203598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818812SFC-080DA2-22B-22B982383022-840222298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818821SFC-080DA2-22B-24B982383022-840222498
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818837SFC-080DA2-22B-25B982383022-840222598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818846SFC-080DA2-22B-28B982383022-840222898
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818855SFC-080DA2-22B-30B982383022-840223098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818864SFC-080DA2-22B-32B982383022-840223298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818873SFC-080DA2-22B-35B982383022-840223598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818882SFC-080DA2-24B-24B982383022-840242498
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818891SFC-080DA2-24B-25B982383022-840242598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818907SFC-080DA2-24B-28B982383022-840242898
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818916SFC-080DA2-24B-30B982383022-840243098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818925SFC-080DA2-24B-32B982383022-840243298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818934SFC-080DA2-24B-35B982383022-840243598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818943SFC-080DA2-25B-25B982383022-840252598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818952SFC-080DA2-25B-28B982383022-840252898
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818961SFC-080DA2-25B-30B982383022-840253098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818977SFC-080DA2-25B-32B982383022-840253298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818986SFC-080DA2-25B-35B982383022-840253598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37818995SFC-080DA2-28B-28B982383022-840282898
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819004SFC-080DA2-28B-30B982383022-840283098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819013SFC-080DA2-28B-32B982383022-840283298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819022SFC-080DA2-28B-35B982383022-840283598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819031SFC-080DA2-30B-30B982383022-840303098
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819047SFC-080DA2-30B-32B982383022-840303298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819056SFC-080DA2-30B-35B982383022-840303598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819065SFC-080DA2-32B-32B982383022-840323298
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819074SFC-080DA2-32B-35B982383022-840323598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819083SFC-080DA2-35B-35B982383022-840353598
28,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする