曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55内容量1個
全36種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37813982SFC-080SA2-20B-20B9823830--8-202068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37813991SFC-080SA2-20B-22B9823830--8-202268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814007SFC-080SA2-20B-24B9823830--8-202468
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814016SFC-080SA2-20B-25B9823830--8-202568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814025SFC-080SA2-20B-28B9823830--8-202868
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814034SFC-080SA2-20B-30B9823830--8-203068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814043SFC-080SA2-20B-32B9823830--8-203268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814052SFC-080SA2-20B-35B9823830--8-203568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814061SFC-080SA2-22B-22B9823830--8-222268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814077SFC-080SA2-22B-24B9823830--8-222468
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814086SFC-080SA2-22B-25B9823830--8-222568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814095SFC-080SA2-22B-28B9823830--8-222868
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814104SFC-080SA2-22B-30B9823830--8-223068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814113SFC-080SA2-22B-32B9823830--8-223268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814122SFC-080SA2-22B-35B9823830--8-223568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814131SFC-080SA2-24B-24B9823830--8-242468
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814147SFC-080SA2-24B-25B9823830--8-242568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814156SFC-080SA2-24B-28B9823830--8-242868
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814165SFC-080SA2-24B-30B9823830--8-243068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814174SFC-080SA2-24B-32B9823830--8-243268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814183SFC-080SA2-24B-35B9823830--8-243568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814192SFC-080SA2-25B-25B9823830--8-252568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814201SFC-080SA2-25B-28B9823830--8-252868
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814217SFC-080SA2-25B-30B9823830--8-253068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814226SFC-080SA2-25B-32B9823830--8-253268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814235SFC-080SA2-25B-35B9823830--8-253568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814244SFC-080SA2-28B-28B9823830--8-282868
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814253SFC-080SA2-28B-30B9823830--8-283068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814262SFC-080SA2-28B-32B9823830--8-283268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814271SFC-080SA2-28B-35B9823830--8-283568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814287SFC-080SA2-30B-30B9823830--8-303068
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814296SFC-080SA2-30B-32B9823830--8-303268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814305SFC-080SA2-30B-35B9823830--8-303568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814314SFC-080SA2-32B-32B9823830--8-323268
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814323SFC-080SA2-32B-35B9823830--8-323568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814332SFC-080SA2-35B-35B9823830--8-353568
24,050
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする