曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.55形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48内容量1個
全15種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819372SFC-100DA2-35B-35B9104483022-9.8503535101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819381SFC-100DA2-35B-38B9104483022-9.8503538101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819397SFC-100DA2-35B-40B9104483022-9.8503540101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819406SFC-100DA2-35B-42B9104483022-9.8503542101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819415SFC-100DA2-35B-45B9104483022-9.8503545101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819424SFC-100DA2-38B-38B9104483022-9.8503838101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819433SFC-100DA2-38B-40B9104483022-9.8503840101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819442SFC-100DA2-38B-42B9104483022-9.8503842101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819451SFC-100DA2-38B-45B9104483022-9.8503845101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819467SFC-100DA2-40B-40B9104483022-9.8504040101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819476SFC-100DA2-40B-42B9104483022-9.8504042101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819485SFC-100DA2-40B-45B9104483022-9.8504045101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819494SFC-100DA2-42B-42B9104483022-9.8504242101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819503SFC-100DA2-42B-45B9104483022-9.8504245101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819512SFC-100DA2-45B-45B9104483022-9.8504545101.6
78,120
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする