フィットボックス

フィットボックス - 明邦化学
(5件のレビュー)

スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。

用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納仕様連動式の雛壇トレー(3段)付トラスコ品番481-8814材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂質量(kg)1.26グレー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1267外寸法・幅(mm)368外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)225内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88109524NO.3030368×225×200
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109524
2021-01-04
用途: 救急箱として使用
その他業種

救急箱として十分な容量を確保してあり、細かい物も収納出来るツールボックスを他製品と寸法にらめっこしてこの品に決めました。
決め手は丁度良い大きさと下部の深さが十分な事です。
入れる物が軽量ですから箱の強度はこれで十分です。3段のトレイは深さがもう少しあった方が良いのですが及第点です。 まぁ3段も要らないので深目で2段のトレイだったらそちら買ってました。 ハンドルはちょっと小さいかな? 収納した時の出っ張りが無いようにとの事だと思いますがもっとがっしりした大型の方が良かったです。

対象商品 : 88109524
2020-09-17
用途: 工具の収納
株式会社コガネイ製造業

3段になっており小物などが入れやすかった。大きさも手ごろな大きさでつかい易かった。

対象商品 : 88109524
2018-08-06
用途: 工具箱
教育・研究機関

比較的軽い工具用の工具箱に使用しています.棚が3段ありますので,できればその内の1段については,長手方法に仕切りを取り付けられると良いと思います.

対象商品 : 88109524
2018-02-15
用途: 電材収納
ピデスアート製造業

見た目以上にしっかりとした作りで思った以上にに収納出来ました。
雛壇も蓋を閉めた時、通常下の部分にはみ出すタイプが多いのですが
ほぼ有効に使えるスペースが確保出来ています。
ただひとつウィークポイントを言うのであれば仕切り板が緩いので
材料を取り出す時気をつけないと仕切りが外れて混ざってしまいます。
でも商品の出来には非常に満足しています!

1が参考にしています
対象商品 : 88109524
2017-11-27
用途: 電気工具の収納ケースとして。
サービス業

配線用部品を上の3段に収納でき、工具は下のボックスにうまく収納出来て一挙両得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする