曜日別特売

ボールバルブ ユニオンエルボ

ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
全8種類を絞り込む
形状
適合チューブ外径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
シリーズ
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87963206BVLU20-0606ユニオンエルボ620シリーズ9.5
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963215BVLU20-0808ユニオンエルボ820シリーズ18
1,980
1,690
1,859(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
87963224BVLU60-1010ユニオンエルボ1060シリーズ33
2,200
1,990
2,189(税込)
12日以内出荷
返品不可
87963233BVLU60-1212ユニオンエルボ1260シリーズ44
2,200
1,990
2,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
87963242BVM20-0806隔壁ユニオンストレート8×620シリーズ12
2,530
1,990
2,189(税込)
当日出荷
87963251BVM20-0808隔壁ユニオンストレート820シリーズ20.5
2,530
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87963267BVM60-1210隔壁ユニオンストレート12×1060シリーズ40
2,750
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
87963276BVM60-1212隔壁ユニオンストレート1260シリーズ54
2,750
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87963206
2018-10-25
用途: 炭酸水の流量制御のため
その他業種

思った以上に大きくて丈夫な感じで、コックの開閉時はやや固い感じでしたが使用を重ねると良い感じになると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする