曜日別特売

ジョイント用ゴムカバー CW型

ジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型 - サンユーテック
(2件のレビュー)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。

種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88135451CW-1019(dH7)3367201.0
2,3101,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88135467CW-1222.5(dH7)3882281.2
2,8102,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88135476CW-1426.5(dH7)4494341.3
2,9102,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
88135485CW-1630.5(dH7)57102351.6
3,3102,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
88135494CW-1834.5(dH7)66128451.6
3,5002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
88135503CW-2038(dH7)69130462.0
4,4103,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
88135512CW-2242(dH7)70140502.0
4,5003,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
88135521CW-2548(dH7)90175602.2
5,3104,598
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
88135537CW-3058(dH7)90180602.5
7,4106,498
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135546CW-3566(dH7)113225832.5
17,31016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
88135555CW-4076(dH7)125250852.5
18,41017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
88135564CW-5095(dH7)1503501052.5
28,81025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 田植機のユニバーサルジョイント破れ交換
農・林・水産業

長さが10~20mm足りないが、まあ大丈夫みたいです。

2025-05-28
用途: 田植え機ユニバーサルジョイントカバー
農・林・水産業

交換後1ヘクタール田植後掃除していたら、亀裂割れしていました、価格の割に弱く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする