曜日別特売

ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)

ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) - サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) - サンユーテック

耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。

用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容偏角(°)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88136325SUD-10332028.017.010(dH7)896022.6
14,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
88136334SUD-12402535.522.012(dH7)1116033.3
18,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136343SUD-14492837.022.014(dH7)1236053.0
26,120
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
88136352SUD-16543240.023.016(dH7)1346076.5
32,810
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136361SUD-20644050.028.020(dH7)16460137.0
45,810
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136377SUD-25805063.036.025(dH7)20660304
56,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136386SUD-6251216.510.06(dH7)58305.9
11,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136395SUD-8311625.016.58(dH7)813010.8
11,620
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする