曜日別特売

新ソーラーデジタル温度計

新ソーラーデジタル温度計 - 熱研

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m

アズワン品番1-7340-01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811737SN-1100-50~90
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
33192241SN-1100-50.0~90.0
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33192241SN-110088811737SN-1100SN-1100 新ソーラーデジタル温度計 熱研 88811737新ソーラーデジタル温度計熱研1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする