及源鋳造
南部鉄 ダッチオーブン 天火片手
家庭や野外、キャンピングカー内での調理にぴったりの ダッチオーブンです。蓋はフライパンとして使用できます。シーズニング(油をなじませ錆び止めする事)不用IH対応。
容量(mL)
4300
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.3
全幅(mm)
385
外径×高さH(Φmm×mm)
210×125
内径×深さ(mm)
195×90
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-1022-0901
TKG品番(2017)
6-0901-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88858497
F357
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください