よし与工房
セルフバスケット 深型
(1件のレビュー)
材質
PP
幅(mm)
440
高さ(mm)
120
奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88906307
YK1500V
440×330×120
レッド
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88906316
YK1500V
440×330×120
ブルー
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88906325
YK1500V
440×330×120
オレンジ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88906334
YK1500V
440×330×120
グリーン
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88906343
YK1500V
440×330×120
イエロー
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください