うるし釉 アイスペール

うるし釉 アイスペール エムズジャパン

容量(mL)600 材質陶磁器 仕様美濃焼 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×113 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1909-0301 TKG品番(2017)6-1707-0601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00549246 D0372
6,700
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする