スプロケット NK160C

スプロケット NK160C - KANA(片山チエン)
材質普通鋼形状溶接仕様下穴径d(Φmm)35内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88445637NK160C40スプロケットC形129.4160下穴タイプ4036~118
141,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445646NK160C45スプロケットC形129.4160下穴タイプ4536~132
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445655NK160C48スプロケットC形129.4160下穴タイプ4836~132
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445664NK160C50スプロケットC形129.4160下穴タイプ5036~132
220,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445673NK160C54スプロケットC形129.4160下穴タイプ5436~132
239,100
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445682NK160C60スプロケットC形129.4160下穴タイプ6036~132
291,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする