KANA(片山チエン)
スプロケット SUS25B
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88447371
SUS25B10
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
10
7~8
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88447387
SUS25B11
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
11
8~8
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447396
SUS25B12
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
12
8~10
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447405
SUS25B13
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
13
8~10
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447414
SUS25B14
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
14
8~10
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447423
SUS25B15
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
15
8~10
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447432
SUS25B16
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
16
10~11
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447441
SUS25B17
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
17
10~11
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447457
SUS25B18
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
18
10~12
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447466
SUS25B19
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
19
10~14
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447475
SUS25B20
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
20
10~16
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447484
SUS25B21
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
21
10~16
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447493
SUS25B22
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
22
10~16
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447502
SUS25B23
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
23
10~16
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447511
SUS25B24
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
24
10~16
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447527
SUS25B25
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
25
10~16
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447536
SUS25B26
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
26
10~16
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447545
SUS25B27
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
27
10~16
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447554
SUS25B28
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
28
10~16
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447563
SUS25B30
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
30
10~16
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447572
SUS25B32
スプロケット
B形
1
2.8
25
下穴タイプ
32
11~16
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07250699
SUS25B34
スプロケット
-
-
2.9(最大)
25
-
34
-
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250708
SUS25B35
スプロケット
-
-
2.9(最大)
25
-
35
-
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250717
SUS25B36
スプロケット
-
-
2.9(最大)
25
-
36
-
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250726
SUS25B38
スプロケット
-
-
2.9(最大)
25
-
38
-
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250735
SUS25B40
スプロケット
-
-
2.9(最大)
25
-
40
-
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください