ニトムズ
ニトムズ はがせる3本ふきんかけ ロングステンレス M2630
ふきんを折らずに干せるロングアーム
乾きの早いダブルアーム構造
取付方式
両面テープ
掛数
3
付属品
はがせるテープ:M(19×62)×2枚
材質
ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム系粘着剤
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
335×50×110
耐荷重(g)
アーム1本につき150
TKG品番
9-0812-0201
TKG品番(2017)
6-0724-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00384746
M2630
¥
1,127
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください